Prodotti /

Cod. Rexel
WX4405118
Cod. Produttore
4405118
Cod. EAN
8025241091725

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Attacco: G5
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 517 mm
  • Potenza: 13 watt
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: WX4405118
Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con diametro di 16 mm e lunghezza di 517 mm, potenza di 13 watt. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e qualità della luce costante. Progettato per garantire durata e prestazioni affidabili in ambienti residenziali e commerciali.