Prodotti /

Cod. Rexel
WX4405111
Cod. Produttore
4405111
Cod. EAN
8025241091657

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G5
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 288 mm
  • Potenza: 8 W
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Emissione luce: Uniforme
  • Serie: WX4405111
Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con attacco da 16 mm e lunghezza di 288 mm, potenza di 8 watt. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica con efficienza energetica e durata affidabile. Progettato per garantire una luce uniforme e un basso consumo energetico, adatto a installazioni in ambienti residenziali e commerciali.