›

TUBO FLUO.G5 16X288 DAY 8W

Cod. Rexel WX4405110
Cod. Produttore 4405110
Cod. EAN 8025241091640

Informazioni principali

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 288 mm
  • Potenza: 8 W
  • Attacco: G5
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Consumo: basso
  • Applicazione: illuminazione efficiente
  • Serie: WX4405110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con diametro di 16 mm e lunghezza di 288 mm, progettato per garantire un'illuminazione efficiente con una potenza di 8 watt. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento in apparecchi compatibili, rendendolo una soluzione versatile per diversi ambienti.
TUBO FLUO.G5 16X288 DAY 8W