›

TUBO FLUO.G5 16X288 BLACK 8W

Cod. Rexel WX4405113
Cod. Produttore 4405113
Cod. EAN 8025241091671

Informazioni principali

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 288 mm
  • Potenza: 8 watt
  • Tipo attacco: G5
  • Colore: nero
  • Consumo: efficiente
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX4405113

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente nero da 16 mm di diametro e 288 mm di lunghezza, con potenza di 8 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e compatta. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso. Adatto per installazioni che necessitano di illuminazione specifica con consumo energetico contenuto.
TUBO FLUO.G5 16X288 BLACK 8W