›

TUBO FLUO.G5 16X212 WARWH 6W

Cod. Rexel WX4405106
Cod. Produttore 4405106
Cod. EAN 8025241091602

Informazioni principali

  • Attacco: G5
  • Potenza: 6 watt
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 212 mm
  • Serie: WARWH
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Consumo: contenuto
  • Applicazioni: residenziali/professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente da 6 watt con attacco G5, diametro 16 mm e lunghezza 212 mm, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e compattezza. Progettato per garantire una luce uniforme e un consumo energetico contenuto, questo tubo è adatto a installazioni in ambienti residenziali e professionali che necessitano di soluzioni affidabili e di lunga durata.
TUBO FLUO.G5 16X212 WARWH 6W