›

TUBO FLUO.G5 16X212 DAYLI 6W

Cod. Rexel WX4405105
Cod. Produttore 4405105
Cod. EAN 8025241091596

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo fluorescente G5
  • Dimensioni: 16x212 mm
  • Potenza: 6 watt
  • Colore luce: Daylight
  • Consumo: Basso consumo energetico
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: WX4405105

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con dimensioni 16x212 mm e potenza di 6 watt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficiente e compatta. Progettato per garantire una luce uniforme e un basso consumo energetico, rappresenta una soluzione affidabile per ambienti che richiedono una sorgente luminosa duratura e performante.
TUBO FLUO.G5 16X212 DAYLI 6W