›

TUBO FLUO.G5 16X212 BLUE 6W

Cod. Rexel WX4405107
Cod. Produttore 4405107
Cod. EAN 8025241091619

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo fluorescente G5
  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza: 212 mm
  • Potenza: 6 watt
  • Colore luce: Blu
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4405107
  • Durata: Affidabile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con diametro di 16 mm e lunghezza di 212 mm, caratterizzato da una potenza di 6 watt e colore blu. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e compatta, questo tubo garantisce una luce uniforme e stabile, adatta a diversi ambienti e utilizzi. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.
TUBO FLUO.G5 16X212 BLUE 6W