›

TUBO FLUO.G5 16X136 DAYLI 4W

Cod. Rexel WX4405100
Cod. Produttore 4405100
Cod. EAN 8025241091541

Informazioni principali

  • Potenza: 4 watt
  • Dimensioni: 16x136 mm
  • Attacco: G5
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Efficienza: Alta efficienza
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: DAYLI
  • Applicazione: Illuminazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con dimensioni 16x136 mm e potenza di 4 watt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica con efficienza energetica e lunga durata. Progettato per garantire una luce uniforme e di qualità, è adatto per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e performante.
TUBO FLUO.G5 16X136 DAYLI 4W