›

TUBO FLUO.G5 16X136 BLACK 4W

Cod. Rexel WX4405103
Cod. Produttore 4405103
Cod. EAN 8025241091572

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo fluorescente G5
  • Dimensioni: 16x136 mm
  • Potenza: 4 watt
  • Colore: Nero
  • Serie: WX4405103
  • Attacco: G5
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente G5 con dimensioni 16x136 mm e potenza di 4 watt, caratterizzato da un colore nero. Questo componente elettrico è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in applicazioni specifiche, offrendo una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici.
TUBO FLUO.G5 16X136 BLACK 4W