Prodotti /

Cod. Rexel
WX4405138
Cod. Produttore
4405138
Cod. EAN
8025241091800

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G13
  • Potenza: 20 W
  • Lunghezza: 604 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: WX4405138
  • Dimensioni: Compatto
Descrizione del produttore: Tubo fluorescente con attacco G13, potenza di 20 watt e lunghezza di 604 mm. Il tubo è di colore nero ed è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Adatto per installazioni che necessitano di una sorgente luminosa compatta e performante.