›

TUBO FLUO.G13 26X437 DAYLI 15W

Cod. Rexel WX4405130
Cod. Produttore 4405130
Cod. EAN 8025241091756

Informazioni principali

  • Attacco: G13
  • Lunghezza: 437 mm
  • Potenza: 15 W
  • Serie: DAYLI
  • Tipo: Tubo fluorescente
  • Consumo: Energia contenuta
  • Illuminazione: Uniforme e efficiente
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente con attacco G13, lunghezza di 437 mm e potenza di 15 watt. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una luce di qualità. La tecnologia utilizzata assicura un consumo energetico contenuto mantenendo una buona resa luminosa. Adatto per sostituzioni o installazioni in impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e duraturi.
TUBO FLUO.G13 26X437 DAYLI 15W