›

TUBO FLUO.G13 26X437 BLACK 15W

Cod. Rexel WX4405133
Cod. Produttore 4405133
Cod. EAN 8025241091787

Informazioni principali

  • Attacco: G13
  • Potenza: 15 watt
  • Dimensioni: 26x437 mm
  • Colore: nero
  • Efficienza: alta
  • Durata: lunga
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Serie: WX4405133

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo fluorescente con attacco G13, potenza di 15 watt e dimensioni di 26x437 mm. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, questo tubo è adatto per installazioni in ambienti che richiedono una luce uniforme e affidabile. La qualità dei materiali assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta ottimale per soluzioni di illuminazione professionale.
TUBO FLUO.G13 26X437 BLACK 15W