Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONFLEX18.20
Cod. Produttore
CONFLEX18.20
Cod. EAN
8006588127742

Informazioni di prodotto

  • Materiale: polietilene PE-LD
  • Diametri: 16, 18, 20 mm
  • Stabilizzato contro raggi UV
  • Giunzione maschio-femmina ogni metro
  • Adatto per impianti sottotraccia
  • Resistente e flessibile
  • Protezione elevata e superficie liscia
  • Serie: CONFLEX
Tubo flessibile bianco progettato per la gestione di condensa, con diametri di 16, 18 e 20 mm. Realizzato per garantire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un condotto protettivo affidabile e durevole. La struttura a spirale permette una facile installazione e una buona adattabilità agli spazi ridotti, assicurando al contempo protezione contro l'umidità e gli agenti esterni. Descrizione del produttore: CACONFLEX18.20 è un tubo flessibile progettato per applicazioni di condensa con diametri di 16, 18 e 20 millimetri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e flessibilità ottimali per installazioni elettriche sicure e affidabili. La sua struttura è concepita per facilitare il passaggio di cavi e conduttori, offrendo protezione superficiale e elevato grado di protezione IP. Ideale per sistemi di cablaggio che richiedono un supporto resistente e duraturo, questo tubo flessibile si distingue per la facilità di posa e la compatibilità con diverse configurazioni di impianto. La sua versatilità lo rende perfetto per ambienti industriali e civili, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Un componente essenziale per garantire l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche, CACONFLEX18.20 combina praticità e qualità in un prodotto che risponde alle esigenze di professionisti del settore elettrico.

Colore della parete esterna

Bianco

Produttore

Tubo flessibile per condensa 16-18-20 mm bianco, alta resistenza e flessibilità per impianti elettrici civili e industriali

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m