› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO FLESSIBILE PA6S 12X15,8MM NERO AD1

DKC
Cod. Rexel DK5002-12N
Cod. Produttore 5002-12N
Cod. EAN 8033648128753

Informazioni principali

  • Diametro: 12x15,8 mm
  • Materiale: Poliammide PA6S
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Ottima
  • Resistenza chimica: Oli, benzine, acidi
  • Resistenza meccanica: Compressione e urti
  • Superfici: Interna ed esterna ondulata
  • Serie: DK5002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 S) con profilo fine. Sono dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

35 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo Lloyd's Register TA

a parete

dimensione nominale in pollici

1/8 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

raggio di curvatura, dinamico

55 mm

Approvato secondo DIN 5510

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

TUBO FLESSIBILE PA6S 12X15,8MM NERO AD1