› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO FLESSIBILE PA6L 6,5X10 NERO AD10 C

DKC
Cod. Rexel DK5008-07N
Cod. Produttore 5008-07N
Cod. EAN 8033648154790

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA 6 modificato
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 6,5x10 mm
  • Resistenza chimica: Oli, benzine, acidi
  • Autoestinguenti: Sì, senza alogeni
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza UV: Buona
  • Serie: DK5008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine, colore nero. Dotati di elevata flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

350 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

13 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo Lloyd's Register TA

a parete

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/8 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

35 mm

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

TUBO FLESSIBILE PA6L 6,5X10 NERO AD10 C