› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO FLESSIBILE PA6 LL 47X54,5 NERO AD5

DKC
Cod. Rexel DK5008L48N
Cod. Produttore 5008L48N
Cod. EAN 8033648177829

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA 6
  • Dimensioni: 47x54,5 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza chimica: Oli, benzine, acidi
  • Autoestinguenti: Sì
  • Assenza sostanze: Alogeni, silicone, cadmio
  • Buona flessibilità: Profilo grosso
  • Serie: AD5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo grosso. Dotati di ottima flessibilità e discrete caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

47 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

100 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

190 mm

temperatura di impiego

105 ... -40 °C

TUBO FLESSIBILE PA6 LL 47X54,5 NERO AD5