› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO FLESSIBILE PA6 LL 16,5X21,2 NERO A

DKC
Cod. Rexel DK5008L17LN
Cod. Produttore 5008L17LN
Cod. EAN 8033648179373

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Diametro esterno: 21,2 mm
  • Diametro interno: 16,5 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza chimica: Oli, acidi, solventi
  • Proprietà: Autoestinguente, senza alogeni
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: LL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo fine. Dotati di ottima flessibilità e discrete caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

raggio di curvatura statico

45 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

raggio di curvatura, dinamico

75 mm

temperatura di impiego

105 ... -40 °C

TUBO FLESSIBILE PA6 LL 16,5X21,2 NERO A