› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

TUBO FLESS.PA6 35,5X42,5 TRECCIA AD

DKC
Cod. Rexel DK5000-36T
Cod. Produttore 5000-36T
Cod. EAN 8033648128425

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Diametro: 35,5x42,5 mm
  • Rivestimento: Treccia acciaio zincato
  • Resistenza: Usura, urti, abrasione
  • Autoestinguenti: Sì, senza alogeni
  • Temperatura max: +80°C
  • Applicazioni: Protezione cavi elettrici
  • Serie: DK5000-36T

Descrizione del prodotto

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) profilo grosso, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno. Descrizione del produttore: Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) profilo grosso, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

V0

raggio di curvatura statico

100 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

omologazione secondo UR

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

resistenza a trazione

100 N

omologazione secondo LUL/british standard

omologazione secondo Lloyd's Register TA

a parete

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

Approvato secondo DIN 5510

temperatura di impiego

115 ... -40 °C

TUBO FLESS.PA6 35,5X42,5 TRECCIA AD