Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDAN025
Cod. Produttore
DAN025
Cod. EAN
8030343036048

Informazioni di prodotto

Guaina DAN flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura IP40
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia aggraffatura IP40.

diametro esterno

28 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-50 ... 250 °C