› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi corrugati

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 32mm - senza tiracavo - verde

Cod. Rexel GWDX15232R
Cod. Produttore DX15232R
Cod. EAN 8034035042386

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Materiale: PVC
  • Diametro tubo: 32 mm
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza compressione: 750 N (Media 3)
  • Resistenza urto: 2 J (Media 3)
  • Classificazione: 3321
  • Serie: FK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24,3 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 32mm - senza tiracavo - verde
(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
800 m
Q.tà consigliata info