Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11201
Cod. Produttore
166-11201
Cod. EAN
4031026302409

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +120°C
  • Temperatura movimento: -20°C a +100°C
  • Raggio curvatura minimo: 15-110 mm
  • Peso guaina: 18-310 g/m
  • Lunghezza bobina: 10-50 m
  • Colore: Nero, grigio su richiesta
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.

colore

Nero

diametro esterno

11,5 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

8,3 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

20 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

11 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Flessibile

raggio di curvatura, dinamico

20 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato PA6 ø11mm 50m flessibile resistente urti solventi impianti macchinari