Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11807
Cod. Produttore
166-11807
Cod. EAN
4031026310848

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo corrugato PA6
  • Diametro: 54 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +120°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

colore

Nero

diametro esterno

53,3 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

44 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

240 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

53,3 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

240 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato aperto PA6 ø54mm 25m riapribile resistente abrasione nero per impianti e macchinari