Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11804
Cod. Produttore
166-11804
Cod. EAN
4031026310817

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: nero
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Riapribile: aperta e chiusa più volte
  • Resistente: abrasione e inserimento cavi
  • Zero: alogeni, solfati, fosfati
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

colore

Nero

diametro esterno

28,4 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

19,8 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

170 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

28,4 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

170 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato aperto PA6 ø28mm 50m resistente abrasione riapribile per impianti e quadri elettrici