Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-11803
Cod. Produttore
166-11803
Cod. EAN
4031026310800

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: nero
  • Riapribile: sì, doppia feritoia
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Resistenza: all'abrasione
  • Zero alogeni: sì
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Resistente all'olio

senza alogeni

diametro interno

13,7 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

raggio di curvatura statico

120 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

Poliammide

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato aperto PA6 ø21mm 50m guaina riapribile resistente abrasione nero per impianti e macchinari