Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30206
Cod. Produttore
166-30206
Cod. EAN
4031026306018

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316
  • Diametro esterno: 42,1 mm
  • Diametro interno: 37,6 mm
  • Raggio di curvatura minimo: 80 mm
  • Peso guaina: 410 g/m
  • Lunghezza bobina: 10 m
  • Resistenza: alta a ruggine e corrosione
  • Serie: HelaGuard®

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Estremamente resistente alla ruggine e alla corrosione. Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio inox resistente alla corrosione che offre una elevata protezione ai cablaggi per sensori e strumentazione, tubi idraulici e pneumatici, soprattutto in ambienti corrosivi. Spesso usata in cliniche ed ospedali.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

42,1 mm

diametro interno

37,6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,41 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

80 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 600 °C

Serie

HelaGuard /

Produttore

Tubo corrugato acciaio inox ø40mm 10m flessibile resistente ruggine ambienti corrosivi ospedali