Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-30101
Cod. Produttore
166-30101
Cod. EAN
4031026305868

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato (GS)
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Raggio curvatura minimo: 30 mm
  • Peso guaina: 113 g/m
  • Temperatura esercizio: -100°C a +300°C
  • Resistenza: compressione, trazione, urti
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.

colore

Acciaio inox

diametro esterno

13,2 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

peso

0,11 KILOGRAMMO_METRO

raggio di curvatura statico

30 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Non depurato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Senza guaina

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-100 ... 300 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Tubo corrugato acciaio 12mm 50m flessibile alta resistenza protezione meccanica impianti cablaggi