› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Tubo alta temperatura flessibile IP68 per impianti industriali

Cod. Rexel TXHTC36O
Cod. Produttore HTC36O
Cod. EAN 8030343129108

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Temperatura: -40°C a 125°C
  • Resistenza idrolisi: 150 giorni a 85°C
  • Durezza Shore D: 61
  • Materiale: TPC autoestinguente
  • Protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
  • Serie: TXHTC

Descrizione del prodotto

Il tubo corrugato arancione HTC36O è progettato per applicazioni ad alta temperatura, garantendo elevata resistenza termica e protezione ottimale per i cablaggi elettrici. Grazie al grado di protezione IP68, assicura impermeabilità totale e protezione contro polvere e immersioni prolungate, rendendolo ideale per ambienti industriali e condizioni estreme. La struttura robusta e flessibile del tubo facilita l'installazione e la gestione dei cavi, offrendo durabilità e sicurezza nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e l'organizzazione degli impianti elettrici in contesti che richiedono materiali performanti e resistenti. Descrizione del produttore: Questa guaina trova il suo naturale impiego per lo più nel campo automotive (automobili, autocarri, autobus) ed industriale. Oltre a resistere ad alte temperature, il requisito indispensabile per il suo impiego nel campo automotive ed industriale è quello di essere resistente al fenomeno dell’idrolisi. Il materiale della guaina, in presenza di acqua (liquida o sottoforma di vapore), non deve mandare in soluzione componenti, il cui venir meno all’interno della struttura dell’elastomero ne pregiudicherebbero la resistenza meccanica e la durata. Copoliestere elastomero termoplastico (TPC) autoestinguente (esente alogeni). Resistente al fenomeno dell’idrolisi = 150 giorni a 85°C in acqua. Ottima flessibilità nel range di temperature da -40°C fino a 125°C. Eccellente resistenza all’abrasione, stabilità dimensionale. Ottima flessibilità. Resistenza all’impatto a basse temperature (-40°C). Buona resistenza agli agenti aggressivi ed agli olii. Durezza Shore D: 61. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

diametro esterno

42,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

36 mm

raggio di curvatura statico

60 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Altro

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

Tubo alta temperatura flessibile IP68 per impianti industriali