Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHTF12O
Cod. Produttore
HTF12O
Cod. EAN
8030343129061

Informazioni di prodotto

Guaina in elastomero termoplastico IP68
La guaina HT trova il suo naturale impiego per lo più nel campo “automotive” (automobili, autocarri, autobus) ed industriale. Oltre a resistere ad alte temperature, il requisito indispensabile per il suo impiego nel campo automotive ed industriale è quello di essere resistente al fenomeno dell’idrolisi. Il materiale della guaina, in presenza di acqua (liquida o sotto forma di vapore), non deve mandare in soluzione componenti, il cui venir meno all’interno della struttura dell’elastomero ne pregiudicherebbero la resistenza meccanica e la durata. Copoliestere elastomero termoplastico (TPC) autoestinguente (esente alogeni). Resistente al fenomeno dell’idrolisi = 150 giorni a 85°C in acqua. Ottima flessibilità nel range di temperature da -40°C fino a 125°C. Eccellente resistenza all’abrasione, stabilità dimensionale. Ottima flessibilità. Resistenza all’impatto a basse temperature (-40°C). Buona resistenza agli agenti aggressivi ed agli olii. Durezza Shore D: 61. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT

resistente ai raggi UV

senza alogeni

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

omologazione secondo DIN EN 61386-23

flessibilità

flessibile

colore

arancione

Produttore

Tubo Alta Temperatura 12 Arancione