Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXHTC48O
Cod. Produttore
HTC48O
Cod. EAN
8030343129115

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXHTC48O
  • Temperatura: -40°C a 125°C
  • Resistenza idrolisi: 150 giorni a 85°C
  • Materiale: Copoliestere elastomero TPC
  • Autoestinguente: Senza alogeni
  • Durezza Shore D: 61
  • Protezione IP: IP68
  • Compatibilità: Raccordi JAW-FIT
Tubo corrugato arancione progettato per resistere ad alte temperature, ideale per proteggere impianti elettrici in ambienti con condizioni termiche elevate. Realizzato con materiali specifici che garantiscono un alto grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e resistenza alla polvere. Questo tubo offre durata e affidabilità per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Questa guaina trova il suo naturale impiego per lo più nel campo automotive (automobili, autocarri, autobus) ed industriale. Oltre a resistere ad alte temperature, il requisito indispensabile per il suo impiego nel campo automotive ed industriale è quello di essere resistente al fenomeno dell’idrolisi. Il materiale della guaina, in presenza di acqua (liquida o sottoforma di vapore), non deve mandare in soluzione componenti, il cui venir meno all’interno della struttura dell’elastomero ne pregiudicherebbero la resistenza meccanica e la durata. Copoliestere elastomero termoplastico (TPC) autoestinguente (esente alogeni). Resistente al fenomeno dell’idrolisi = 150 giorni a 85°C in acqua. Ottima flessibilità nel range di temperature da -40°C fino a 125°C. Eccellente resistenza all’abrasione, stabilità dimensionale. Ottima flessibilità. Resistenza all’impatto a basse temperature (-40°C). Buona resistenza agli agenti aggressivi ed agli olii. Durezza Shore D: 61. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, IP68.

colore

Arancione

diametro esterno

54,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

47 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Altro

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

Produttore

Guaina termoplastica alta temperatura IP68 per automotive e industriale