Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR46259
Cod. Produttore
0000046259
Cod. EAN
8010300462592

Informazioni di prodotto

TUBO ALLUMINIO D127 10MT ALUM127X10
Descrizione del produttore: Canale flessibile in alluminio sezione circolare.

spessore della parete

4 mm

Diametro nominale interno

125 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Numero di strati

2 strati

Compresso

Materiale primo strato, strato interno

Alluminio

Materiale secondo strato

Alluminio

Materiale terzo strato

Alluminio

Produttore

TUBO ALLUMINIO D127 10MT ALUM1