Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
spessore della parete
4 mm
Diametro nominale interno
100 mm
Max temperatura del fluido in esercizio continuo
50 °C
Numero di strati
2 strati
Compresso
Materiale primo strato, strato interno
Alluminio
Materiale secondo strato
Materiale terzo strato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te