Prodotti /

Cod. Rexel
WX4502020
Cod. Produttore
4502020
Cod. EAN
8025241098311

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo 2 fili
  • Lunghezza: 45 metri
  • Materiale: Trasparente
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Usura e agenti esterni
  • Uso: Domestico e professionale
  • Controllo visivo: Facilitato
  • Serie: WX4502020
Descrizione del produttore: Tubo elettrico trasparente a due fili della lunghezza di 45 metri, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e protezione dei cavi. La sua struttura chiara permette un facile controllo visivo dei fili interni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e professionali. Progettato per resistere all'usura e agli agenti esterni, questo tubo assicura una lunga durata e facilita la posa dei cavi in diversi ambienti.