Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2322N
Cod. Produttore
Z2322N
Cod. EAN
8030343087385

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico di rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice di ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Non raccordabile: Sì
  • Serie: 2322
Il tubetto in PVC nero TXZ2322N offre un'elevata protezione grazie al grado IP68, garantendo resistenza completa alla polvere e all'immersione temporanea in acqua. Realizzato in materiale PVC conforme alla classificazione antincendio UL 94 V0, assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per proteggere cavi e componenti elettrici in ambienti esigenti, combinando durabilità e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

22 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina PVC autoestinguente IP68 flessibile per cavi elettrici