Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXZ2312N
Cod. Produttore
Z2312N
Cod. EAN
8030343086982

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2312
  • Materiale: PVC autoestinguente V0
  • Carico di rottura: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 280 %
  • Temperatura torsione: -20°C
  • Indice di ossigeno: 22,5 %
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
Descrizione del produttore: Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.

colore

Nero

Resistente all'olio

diametro interno

12 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C