›

TUB. E14 M.C.22X57 220V 25W

Cod. Rexel WX4030006
Cod. Produttore 4030006
Cod. EAN 8025241044332

Informazioni principali

  • Attacco: E14 filettato
  • Dimensioni: 22x57 mm
  • Tensione nominale: 220V
  • Potenza massima: 25W
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Compatibilità: Lampade a basso consumo
  • Funzione: Collegamento sicuro
  • Serie: WX4030006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubetto portalampada E14 con attacco filettato M.C. da 22x57 mm, progettato per funzionare con tensione di 220V e potenza massima di 25W. Questo componente elettrico garantisce un collegamento sicuro e affidabile per lampade compatte, ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e una buona compatibilità con lampade a basso consumo.
TUB. E14 M.C.22X57 220V 25W