›

TUB.E14 M.C.22X57 220V 15W-

Cod. Rexel WX4030004
Cod. Produttore 4030004
Cod. EAN 8025241044318

Informazioni principali

  • Tipo: Tubo elettrico
  • Attacco: E14
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 15W
  • Dimensioni: 22x67 mm
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile
  • Serie: WX4030004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubo elettrico con attacco E14, progettato per funzionare a 220V con una potenza di 15W. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento affidabile e compatto, garantendo efficienza e sicurezza nell’installazione. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e un utilizzo duraturo in diversi contesti elettrici.
TUB.E14 M.C.22X57 220V 15W-