Prodotti /

Cod. Rexel
WX4030026
Cod. Produttore
4030026
Cod. EAN
8025241044493

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 25W
  • Lunghezza: 57 mm
  • Corpo: compatto
  • Applicazione: industriale/domestico
  • Serie: WX4030026
  • Uso: luce efficiente
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco BA15D, progettata per un funzionamento a 220V e una potenza di 25W. Il corpo compatto e la lunghezza di 57 mm la rendono adatta per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di dimensioni contenute. Ideale per impieghi in ambito industriale e domestico dove è necessaria una luce efficiente e duratura.