›

TUB.BA15D M.C.22X57 220V 25W

Cod. Rexel WX4030024
Cod. Produttore 4030024
Cod. EAN 8025241044462

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 22x57 mm
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 25W
  • Corpo: Cilindrico
  • Uso: Impianti elettrici
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: WX4030024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada con attacco BA15D, corpo cilindrico da 22x57 mm, progettata per funzionare a 220V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione è adatta a impianti elettrici standard, offrendo prestazioni costanti in ambienti residenziali e industriali.
TUB.BA15D M.C.22X57 220V 25W