›

TUB.BA15D M.C.22X57 220V 15W

Cod. Rexel WX4030021
Cod. Produttore 4030021
Cod. EAN 8025241044424

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Potenza: 15 W
  • Tensione: 220 V
  • Dimensioni: 22x57 mm
  • Uso: domestico e industriale
  • Efficienza: energetica
  • Serie: WX4030021
  • Installazione: semplice e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina elettrica con attacco BA15D, ideale per applicazioni che richiedono una potenza di 15 watt e un funzionamento a 220 volt. Il corpo compatto con dimensioni di 22x57 mm garantisce un'installazione semplice e versatile in diversi dispositivi elettrici. Progettata per offrire un'illuminazione affidabile e duratura, questa lampadina è adatta per utilizzi in ambito domestico e industriale, assicurando efficienza energetica e prestazioni costanti.
TUB.BA15D M.C.22X57 220V 15W