› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

TU-Z2003

Cod. Rexel CX1605639
Cod. Produttore 1605639
Cod. EAN 4046356182270

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 1-2,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornita
  • Metodo montaggio: Crimpare
  • Conformità: RoHS II (Pb < 0,1%)
  • Prodotto alternativo: Sì
  • Serie: SF-7QP2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 1 mm² ... 2,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241953

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 2,5 mm²

TU-Z2003