› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

TU-00000004100

Cod. Rexel CX1619628
Cod. Produttore 1619628
Cod. EAN 4046356822503

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 17
  • Tipo connessione: Spina crimpare
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermatura: Sì
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Senso rotazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

17

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

TU-00000004100