› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

TTC-EX-PP PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX1011977
Cod. Produttore 1011977
Cod. EAN 4055626487120

Informazioni principali

  • Serie: TTC-EX
  • Tipo: Piastra isolamento
  • Compatibilità: Guide NS-35/7,5
  • Connessione: Fili 50 mm
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Applicazione: Sistemi TTC-EX
  • Uso: Modulo trasmissione distanza
  • Materiale: Isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale per guide di supporto NS-35/7,5 per garantire fili da 50 mm tra modulo di trasmissione a distanza e protezione contro le sovratensioni in sistemi TTC-EX.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TTC-EX-PP PIASTRA TERMINALE