› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

TTC-6P-T3-24DC-PT-I SCARICATORE TIP

Cod. Rexel CX1027586
Cod. Produttore 1027586
Cod. EAN 4055626522333

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Protezione: Tipo 3
  • Indicatore stato: Integrato
  • Composizione: Spina + elemento base
  • Serie: TTC-6P
  • Applicazione: Alimentatori 24 V DC
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Tipo dispositivo: SPD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni di tipo 3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato per alimentatori 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

30 V

classe di prova tipo 3

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

6 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

6 A

TTC-6P-T3-24DC-PT-I SCARICATORE TIP