Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX1061383
Cod. Produttore
1061383
Cod. EAN
4055626715742

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: elevata
  • Protezione: sovratensione
  • Configurazione: 3 fili
  • Indicatore stato: integrato
  • Omologazione: EX per zona 2
  • Compatibilità: HART
  • Serie: TTC-6P

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale libero da potenziale di terra, a 3 fili con elevata corrente nominale, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm