› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

TTC-6P-1X2-48DC-UT-I SCARICATORE

Cod. Rexel CX2908194
Cod. Produttore 2908194
Cod. EAN 4055626282695

Informazioni principali

  • Descrizione: TTC-6P-1X2-48DC-UT-I SPD SEGNALE
  • Tensione nominale: 48 V DC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Configurazione: Spina estraibile + base
  • Indicatore stato: Integrato
  • Circuito segnale: 2 fili, senza potenziale terra
  • Sicurezza: Fino a SIL 3
  • Serie: TTC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

TTC-6P-1X2-48DC-UT-I SCARICATORE