Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906741
Cod. Produttore
2906741
Cod. EAN
4055626134734

Informazioni di prodotto

  • Protezione sovratensione SPD
  • Coltello sezionatore 2 fili
  • Indicatore stato integrato
  • Segnale digitale IN/OUT
  • Potenziale comune riferimento
  • Utilizzabile fino a SIL 3
  • Serie TTC-6P
  • Alimentazione 24 V DC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune, ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm