› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I SCARICATORE

Cod. Rexel CX2906834
Cod. Produttore 2906834
Cod. EAN 4055626135977

Informazioni principali

  • Descrizione: TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I SPD SEGNALE
  • Protezione: fine contro sovratensioni
  • Indicatore: stato integrato
  • Circuito: segnale a potenziale zero
  • Tipo circuito: 2 fili
  • Utilizzo: circuiti sicurezza SIL 3
  • Serie: TTC-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione fine contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I SCARICATORE