› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE

Cod. Rexel CX2906848
Cod. Produttore 2906848
Cod. EAN 4055626137049

Informazioni principali

  • Descrizione: TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE
  • Protezione: fine sovratensioni
  • Indicatore: stato integrato
  • Segnale: un filo con terra
  • Utilizzo: circuiti sicurezza SIL 3
  • Tensione: 24 V DC
  • Serie: TTC-6
  • Tipo: SPD segnale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione fine contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un filo del segnale con potenziale di riferimento collegato a terra. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I SPD SEGNALE