› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I SCARICATORE

Cod. Rexel CX2906837
Cod. Produttore 2906837
Cod. EAN 4055626136936

Informazioni principali

  • Descrizione: TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I SPD SEGNALE
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: Intermedia sovratensioni
  • Indicatore: Stato integrato
  • Segnale: 1 filo con riferimento terra
  • Applicazione: Circuiti sicurezza SIL 3
  • Serie: TTC-6
  • Tipo: SPD segnale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione intermedia contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un filo del segnale con potenziale di riferimento collegato a terra. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I SCARICATORE