Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3024481
Cod. Produttore
3024481
Cod. EAN
4017918154752

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 47,2 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 73,5 mm, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia